詳細表示

このページのURL:

品番 : EA940DF-102

品名 : 4点 押しボタン開閉器(防雨形・ホイスト用)

仕様

メーカー パトライト(春日電機) 型番 COB62
使用電圧/使用電流 AC220V/2A
AC440V/1A
定格絶縁電圧 AC500V
定格通電電流 5A 絶縁抵抗 100MΩ以上(DC500Vメガー)
耐電圧 AC2500V 1分間 ボタン数 4点(2組)
付属ケーブルブッシュ(適合ケーブル径範囲) C15 (φ14.3~Φ15.5) 付属文字板 上・下・東・西・南、北
接点構成 1a-1a-1a-1a 接続端子 M4ねじ(圧着端子式)
耐振動 誤動作:10~55Hz
複振幅1.0mm
耐衝撃 耐久:500m/s2
誤動作:100m/s2
周囲温度 -15℃~40℃ 相対湿度 45~85%RH
サイズ 69×305×47mm 重量 340g
材質 ケース: 高衝撃性ABS樹脂
ケース締め付けねじ:ステンレス
ケーブルブッシュ:合成ゴム
保護構造 IP65 (防雨形)
※適合ケーブルブッシュ使用時。
ホイスト用押ボタン開閉器(電動機間接操作用)
ユニット固定式(ボタンパッキン内蔵構造)
あらかじめ仕様が決まっている組立完成品です。
上/下、東/西など同時投入ができませんので安全にご使用いただけます。
ケースは耐衝撃性ABSで軽くて感電の危険がありません。
JIS C 8201-5-1適合品
NECA C4520適合品
JIS C 0920適合品
PSE適合品
RoHS10対応品
※「電動機間接操作用」は、電磁開閉器などを介して間接的にホイストなどを操作する押ボタン開閉器のことで電動機の容量を問いません。
※ ネームプレートには電気用品安全法上の定格(AC 250V 5A)のみ表示されています。
※適正なキャブタイヤケーブルで配線されたものを、ケーブル挿入口が上になるように取り付けてください。
追加説明
カタログ価格

7,270 (税抜)/ 7,997 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 8

(2026/07/30 15:40現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 1198ページ
バリエーション一覧
EA940DF-101 2点 押しボタン開閉器(防雨形・ホイスト用)
EA940DF-102 4点 押しボタン開閉器(防雨形・ホイスト用)
EA940DF-103 6点 押しボタン開閉器(防雨形・ホイスト用)
EA940DF-104 8点 押しボタン開閉器(防雨形・ホイスト用)
ウェブカタログ画像
  • 内部接続図

資料

カタログ
  1. PDF
  2. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top