品番 : EA940DF-104
品名 : 8点 押しボタン開閉器(防雨形・ホイスト用)
仕様
| メーカー | パトライト(春日電機) | 型番 | COB64 |
|---|---|---|---|
| 使用電圧/使用電流 | AC220V/2A AC440V/1A |
定格絶縁電圧 | AC500V |
| 定格通電電流 | 5A | 絶縁抵抗 | 100MΩ以上(DC500Vメガー) |
| 耐電圧 | AC2500V 1分間 | ボタン数 | 8点(4組) |
| 付属ケーブルブッシュ(適合ケーブル径範囲) | C17 (φ15.7~Φ17.1) | 付属文字板 | 入・切・上・下・東・西・南・北 |
| 接点構成 | 1a-切-1a-1a-1a-1a-1a-1a | 接続端子 | M4ねじ(圧着端子式) |
| 耐振動 | 誤動作:10~55Hz 複振幅1.0mm |
耐衝撃 | 耐久:500m/s2 誤動作:100m/s2 |
| 周囲温度 | -15℃~40℃ | 相対湿度 | 45~85%RH |
| サイズ | 74×430×47mm | 重量 | 550g |
| 材質 | ケース: 高衝撃性ABS樹脂 ケース締め付けねじ:ステンレス ケーブルブッシュ:合成ゴム |
保護構造 | IP65 (防雨形) ※適合ケーブルブッシュ使用時。 |
| ホイスト用押ボタン開閉器(電動機間接操作用) | |||
| ユニット固定式(ボタンパッキン内蔵構造) | |||
| あらかじめ仕様が決まっている組立完成品です。 | |||
| 上/下、東/西など同時投入ができませんので安全にご使用いただけます。 | |||
| ケースは耐衝撃性ABSで軽くて感電の危険がありません。 | |||
| JIS C 8201-5-1適合品 NECA C4520適合品 JIS C 0920適合品 PSE適合品 RoHS10対応品 |
|||
| ※「電動機間接操作用」は、電磁開閉器などを介して間接的にホイストなどを操作する押ボタン開閉器のことで電動機の容量を問いません。 | |||
| ※ ネームプレートには電気用品安全法上の定格(AC 250V 5A)のみ表示されています。 | |||
| ※適正なキャブタイヤケーブルで配線されたものを、ケーブル挿入口が上になるように取り付けてください。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
22,300 円(税抜)/ 24,530 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 4 (2026/07/30 16:32現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1198ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA940DF-101 2点 押しボタン開閉器(防雨形・ホイスト用) |
| EA940DF-102 4点 押しボタン開閉器(防雨形・ホイスト用) |
| EA940DF-103 6点 押しボタン開閉器(防雨形・ホイスト用) |
| EA940DF-104 8点 押しボタン開閉器(防雨形・ホイスト用) |
