品番 : EA940DF-112
品名 : 4点 押しボタン開閉器(防雨形・ホイスト用)
仕様
| メーカー | パトライト(春日電機) | 型番 | COB282 |
|---|---|---|---|
| 使用電圧 | 3φ200/200V 3φ400/440V |
定格絶縁電圧 | AC 500V |
| 定格通電電流 | 15A | 絶縁抵抗 | 100MΩ以上(DC500Vメガー) |
| 耐電圧 | AC2500V 1分間 | ボタン数 | 4点(2組) |
| 最大適用電動機容量 | 2.2kW×2 | 適合ケーブル径 | φ13.3~φ16.5mm (キャブタイヤケーブル(VCT・VCTF線)の2.0m㎡×6芯) |
| 付属文字板 | 上、下、東、西、南、北 (上下は固定、東西南北から2個選択) | 接点構成 | 2a-2a-2a-2a |
| 接続端子 | M4ねじ(圧着端子式) | 耐振動 | 誤動作:10~55Hz 複振幅1.5mm |
| 耐衝撃 | 耐久:500m/s2 誤動作:100m/s2 |
周囲温度 | -15℃~+40℃ |
| 相対湿度 | 45~85%RH | サイズ | 78×287.5×49.5mm |
| 重量 | 460g | 材質 | ケース: 高衝撃性ABS樹脂 ケース締め付けねじ:ステンレス ケーブルブッシュ:合成ゴム |
| 保護構造 | IP65 (防雨形) ※適合ケーブルブッシュ使用時。 NEMA:4X準拠 |
||
| ホイスト用押ボタン開閉器(電動機直接操作用) | |||
| ユニット固定式(ボタンパッキン露出構造) | |||
| あらかじめ仕様が決まっている組立完成品です。 | |||
| 機械的インターロック付 | |||
| 上/下、東/西など同時投入ができませんので安全にご使用いただけます。 | |||
| JIS C 8201-3適合品 JIS C 0920適合品 PSE適合品 RoHS10対応品 |
|||
| ※「電動機直接操作用」は、電磁開閉器などを介さずに電源から電気を直接、電動機に供給して操作する押ボタン開閉器のことです。 | |||
| ※適正なキャブタイヤケーブルで配線されたものを、ケーブル挿入口が上になるように取り付けてください。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
17,200 円(税抜)/ 18,920 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 5 (2026/11/23 02:15現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1198ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA940DF-111 2点 押しボタン開閉器(防雨形・ホイスト用) |
| EA940DF-112 4点 押しボタン開閉器(防雨形・ホイスト用) |
| EA940DF-113 6点 押しボタン開閉器(防雨形・ホイスト用) |
