詳細表示

このページのURL:

品番 : EA940DF-113

品名 : 6点 押しボタン開閉器(防雨形・ホイスト用)

仕様

メーカー パトライト(春日電機) 型番 COB283
使用電圧 3φ200/200V
3φ400/440V
定格絶縁電圧 AC 500V
定格通電電流 15A 絶縁抵抗 100MΩ以上(DC500Vメガー)
耐電圧 AC2500V 1分間 ボタン数 6点(3組)
最大適用電動機容量 2.2kW×3 適合ケーブル径 φ16.3~φ19.5mm
(キャブタイヤケーブル(VCT・VCTF線)の2.0m㎡×8芯)
付属文字板 上、下、東、西、南、北 接点構成 2a-2a-2a-2a-2a-2a
接続端子 M4ねじ(圧着端子式) 耐振動 誤動作:10~55Hz 
複振幅1.5mm
耐衝撃 耐久:500m/s2
誤動作:100m/s2
周囲温度 -15℃~+40℃
相対湿度 45~85%RH サイズ 82×369.5×49.5mm
重量 530g 材質 ケース: 高衝撃性ABS樹脂
ケース締め付けねじ:ステンレス
ケーブルブッシュ:合成ゴム
保護構造 IP65 (防雨形)
※適合ケーブルブッシュ使用時。
NEMA:4X準拠
ホイスト用押ボタン開閉器(電動機直接操作用)
ユニット固定式(ボタンパッキン露出構造)
あらかじめ仕様が決まっている組立完成品です。
機械的インターロック付
上/下、東/西など同時投入ができませんので安全にご使用いただけます。
JIS C 8201-3適合品
JIS C 0920適合品
PSE適合品
RoHS10対応品
※「電動機直接操作用」は、電磁開閉器などを介さずに電源から電気を直接、電動機に供給して操作する押ボタン開閉器のことです。
※適正なキャブタイヤケーブルで配線されたものを、ケーブル挿入口が上になるように取り付けてください。
追加説明
カタログ価格

25,400 (税抜)/ 27,940 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 6

(2026/08/21 20:11現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 1198ページ
バリエーション一覧
EA940DF-111 2点 押しボタン開閉器(防雨形・ホイスト用)
EA940DF-112 4点 押しボタン開閉器(防雨形・ホイスト用)
EA940DF-113 6点 押しボタン開閉器(防雨形・ホイスト用)
ウェブカタログ画像
  • 内部接続図です。
  • ※2024年5月メーカー生産分から順次変更予定。

資料

カタログ
  1. PDF
  2. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top