品番 : EA940DF-15
品名 : φ22mm/2点用 コントロールボックス(防滴)
仕様
| メーカー | IDEC | 型番 | AGAW212Y |
|---|---|---|---|
| サイズ | 86x82x150(H)mm | 取付穴ピッチ | 114mm |
| 取付穴仕様 | 2点穴 | ボックスの種類 | 壁掛け型 |
| 定格絶縁電圧 | 600V | 絶縁抵抗 | 5MΩ以上 |
| 耐電圧 | AC2500V.1分間 (充電部と非充電部) |
標準使用状態 | 使用周囲温度:-25~50℃ (但し、氷結しない事) 相対湿度:45~85% (但し、結露しない事) |
| 配線引き込み口 | エントランスハブボディ付 G3/4 (呼び22) |
材質 | アルミダイカスト |
| 保護構造 | IP65 | 重量 | 約0.6kg |
| φ22mmユニット取付穴 | |||
| 防滴型 | |||
| EA940D-91~-112&EA940DB-91~-119と組み合わせ可能です。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
7,520 円(税抜)/ 8,272 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/10/06 08:50現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1198ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA940DF-14 φ22mm/1点用 コントロールボックス(防滴) |
| EA940DF-15 φ22mm/2点用 コントロールボックス(防滴) |
| EA940DF-16 φ22mm/3点用 コントロールボックス(防滴) |
