詳細表示

このページのURL:

品番 : EA940DF-16

品名 : φ22mm/3点用 コントロールボックス(防滴)

仕様

メーカー IDEC 型番 AGAW313Y
サイズ 86x82x200(H)mm 取付穴ピッチ 164mm
取付穴仕様 3点穴 ボックスの種類 壁掛け型
定格絶縁電圧 600V 絶縁抵抗 5MΩ以上
耐電圧 AC2500V.1分間
(充電部と非充電部)
標準使用状態 使用周囲温度:-25~50℃
(但し、氷結しない事)
相対湿度:45~85%
(但し、結露しない事)
配線引き込み口 エントランスハブボディ付
G3/4 (呼び22)
材質 アルミダイカスト
保護構造 IP65 重量 約0.7kg
φ22mmユニット取付穴
防滴型
EA940D-91~-112&EA940DB-91~-119と組み合わせ可能です。
追加説明
カタログ価格

8,720 (税抜)/ 9,592 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/02/15 04:23現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 1198ページ
バリエーション一覧
EA940DF-14 φ22mm/1点用 コントロールボックス(防滴)
EA940DF-15 φ22mm/2点用 コントロールボックス(防滴)
EA940DF-16 φ22mm/3点用 コントロールボックス(防滴)
ウェブカタログ画像

資料

カタログ
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top