詳細表示

このページのURL:

品番 : EA940DF-92

品名 : 15A/3P三相 押しボタン開閉器・防雨可逆形

仕様

メーカー パトライト(春日電機) 型番 BSW315B3
定格通電電流 15A 最大適用電動機容量(三相) 200/220V:2.2kw
400/440V:2.2kw
適合電線 2m㎡ 接続端子 M4
締付トルク 1.4~1.8N・m 絶縁抵抗 100MΩ以上(DC500Vメガー)
耐電圧 AC2500V 1分間 使用周囲温度 -15℃~40℃
サイズ 68×203×82mm 重量 510g
材質 ABS樹脂
パッキン:エラストマー
保護等級 IP64(防雨形)
動力用押ボタン開閉器(電動機直接操作用)
電動機の正転・逆転の切り換え運転ができます。
FOR、REV(正、逆)ボタンを押すとロック(保持)し、STOPボタンを押すと解放します。
JIS C8201-3適合品
PSE適合品
RoHS10対応品
※異常な振動、衝撃を受けない場所に取り付けてください
追加説明
カタログ価格

11,400 (税抜)/ 12,540 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 3

(2026/07/30 15:38現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 1198ページ
バリエーション一覧
EA940DF-92 15A/3P三相 押しボタン開閉器・防雨可逆形
EA940DF-93 30A/3P三相 押しボタン開閉器・防雨可逆形
ウェブカタログ画像
  • 接点構成
  • 2025年1月より変更\n※仕様やサイズに変更はありません。

資料

カタログ
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top