品番 : EA940DF-93
品名 : 30A/3P三相 押しボタン開閉器・防雨可逆形
仕様
| メーカー | パトライト(春日電機) | 型番 | BSW330B3 |
|---|---|---|---|
| 定格通電電流 | 30A | 最大適用電動機容量(三相) | 200/220V:3.7kw 400/440V:3.7kw |
| 適合電線 | 3.5m㎡ | 接続端子 | M5 |
| 締付トルク | 2.5~3.5N・m | 絶縁抵抗 | 100MΩ以上(DC500Vメガー) |
| 耐電圧 | AC2500V 1分間 | 使用周囲温度 | -15℃~40℃ |
| サイズ | 80×224×88mm | 重量 | 650g |
| 材質 | ABS樹脂 パッキン:エラストマー |
保護等級 | IP64(防雨形) |
| 動力用押ボタン開閉器(電動機直接操作用) | |||
| 電動機の正転・逆転の切り換え運転ができます。 | |||
| FOR、REV(正、逆)ボタンを押すとロック(保持)し、STOPボタンを押すと解放します。 | |||
| JIS C8201-3適合品 PSE適合品 RoHS10対応品 |
|||
| ※異常な振動、衝撃を受けない場所に取り付けてください | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
15,500 円(税抜)/ 17,050 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 2 (2026/10/06 09:02現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1198ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA940DF-92 15A/3P三相 押しボタン開閉器・防雨可逆形 |
| EA940DF-93 30A/3P三相 押しボタン開閉器・防雨可逆形 |
