品番 : EA940DG-25
品名 : 70A 端子台(2個)
仕様
| メーカー | IDEC | 型番 | BN50W |
|---|---|---|---|
| 定格絶縁電圧 | 600V | サイズ | 48(W)×18(D)×41.5(H)mm |
| 適合電線 | 14m㎡ | 通電電流 | 70A |
| 端子ねじ | M5 | 適合圧着端子 | 1.25-5~14-5 |
| 圧着端子の最大取付個数 | 2個 | 推奨締付トルク | 2.6~3.7Nm |
| 重量 | 約25.4g | 入数 | 2個 |
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
325 円(税抜)/ 358 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 8 (2025/10/24 12:10現在) |
||||
| 商品入数 | 2 | 販売単位 | 組 | ||
| カタログページ | 1232ページ | ||||
| その他関連 | |
|---|---|
| オプション | EA940DG-32A : 70A 端子台用エンドプレート(5枚) |
| オプション | EA940DG-33 : マークシート(5枚) |
| オプション | EA940DG-42A : 49.6x1000mm ターミナルカバー |
ウェブカタログ画像
拡大
