詳細表示

このページのURL:

品番 : EA940DG-42A

品名 : 49.6x1000mm ターミナルカバー

仕様

メーカー IDEC 型番 BNC320
49.6mm 全長 1000mm
材質 ポリカーボネイト樹脂 重量 64g
対応端子台:EA940DG-25
追加説明
カタログ価格

1,050 (税抜)/ 1,155 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2025/10/24 09:24現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 1232ページ
バリエーション一覧
EA940DG-41A 39.6x1000mm ターミナルカバー
EA940DG-42A 49.6x1000mm ターミナルカバー
EA940DG-43A 54.6x1000mm ターミナルカバー
EA940DG-44A 65x1000mm ターミナルカバー
ウェブカタログ画像
※画像は代表画像です
  • ※画像は代表画像です

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top