品番 : EA940DG-41A
品名 : 39.6x1000mm ターミナルカバー
仕様
| メーカー | IDEC | 型番 | BNC230 |
|---|---|---|---|
| 幅 | 39.6mm | 全長 | 1000mm |
| 材質 | ポリカーボネイト樹脂 | 重量 | 56g |
| 対応端子台:EA940DG-21~24 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
920 円(税抜)/ 1,012 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 9 (2026/02/02 04:22現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1187ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA940DG-41A 39.6x1000mm ターミナルカバー |
| EA940DG-42A 49.6x1000mm ターミナルカバー |
| EA940DG-43A 54.6x1000mm ターミナルカバー |
| EA940DG-44A 65x1000mm ターミナルカバー |
| その他関連 | |
|---|---|
| 本体 | EA940DG-22 : 21A 端子台(2個) |
| 本体 | EA940DG-23 : 16A 端子台(2個) |
| 本体 | EA940DG-24 : 40A 端子台(2個) |
ウェブカタログ画像
拡大
※画像は代表画像です
