詳細表示

このページのURL:

品番 : EA940DG-22

品名 : 21A 端子台(2個)

仕様

メーカー IDEC 型番 BN15LW
定格絶縁電圧 600V サイズ 38×32.5mm
適合電線 2m㎡ 通電電流 21A
端子ねじ M3.5 適合圧着端子 2-3.5
圧着端子の最大取付個数 2個 推奨締付トルク 1.0~1.3Nm
重量 約9g 入数 2個
追加説明
カタログ価格

180 (税抜)/ 198 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 13

(2025/10/24 09:05現在)

商品入数 2 販売単位
カタログページ 1232ページ
バリエーション一覧
EA940DG-21 16A 端子台(2個)
EA940DG-22 21A 端子台(2個)
EA940DG-23 16A 端子台(2個)
EA940DG-24 40A 端子台(2個)
ウェブカタログ画像
※品番別、2個入り
  • ※品番別、2個入り
  • 適合圧着端子サイズ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top