品番 : EA940DG-33
品名 : マークシート(5枚)
仕様
メーカー | IDEC | 型番 | BNM7PN10 |
---|---|---|---|
マークシート | |||
端子台の番号表示(マーキング)に。 | |||
塩ビ製 | |||
1000(L)×9.5(W)×0.5(T)mm | |||
マークシート固定片で固定して下さい。 | |||
入数は5枚入りです。 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
405 円(税抜)/ 446 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 4 (2024/06/13 01:22現在) |
||||
商品入数 | 5 | 販売単位 | 袋 | ||
カタログページ | 1248ページ |
バリエーション一覧 |
---|
EA940DG-33 マークシート(5枚) |
EA940DG-34 マークシート固定片(5枚) |
その他関連 | |
---|---|
本体 | EA940DG-22 : 21A 端子台(2個) |
本体 | EA940DG-23 : 16A 端子台(2個) |
本体 | EA940DG-24 : 40A 端子台(2個) |
本体 | EA940DG-25 : 70A 端子台(2個) |
本体 | EA940DG-26 : 94A 端子台(2個) |
本体 | EA940DG-27 : 132A 端子台(2個) |