詳細表示

このページのURL:

品番 : EA940DG-27

品名 : 132A 端子台(2個)

取扱中止になりました。代替品情報はございません。

仕様

メーカー IDEC 型番 BN100W
定格絶縁電圧 600V サイズ 63(W)×50.5(H)×26(D)mm
入数は2個入りです。
通電電流 132A 適合電線 38m㎡
適合端子 2-8~38-8
追加説明
カタログ価格

1,320 円(税抜)/ 1,452 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2026/10/20 03:53現在)

商品入数 2 販売単位 組
ウェブカタログ画像
  • 適合圧着端子サイズ

資料

仕様
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top