品番 : EA940DG-21
品名 : 16A 端子台(2個)
仕様
| メーカー | IDEC | 型番 | BN10W |
|---|---|---|---|
| 定格絶縁電圧 | 600V | サイズ | 38×32.5mm |
| 適合電線 | 1.25m㎡ | 通電電流 | 16A |
| 端子ねじ | M3 | 適合圧着端子 | 1.25-3 |
| 圧着端子の最大取付個数 | 2個 | 推奨締付トルク | 0.6~1.0Nm |
| 重量 | 約5.5g | 入数 | 2個 |
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
180 円(税抜)/ 198 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 28 (2025/10/24 13:22現在) |
||||
| 商品入数 | 2 | 販売単位 | 袋 | ||
| カタログページ | 1232ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA940DG-21 16A 端子台(2個) |
| EA940DG-22 21A 端子台(2個) |
| EA940DG-23 16A 端子台(2個) |
| EA940DG-24 40A 端子台(2個) |
| その他関連 | |
|---|---|
| 関連商品 | EA940DG-31 : [EA940DG-21-23用] エンドプレート(5個) |
| 関連商品 | EA940DG-33 : マークシート(5枚) |
| 関連商品 | EA940DG-35 : 端子台止め金具(5枚) |
| 関連商品 | EA940DG-41A : 39.6x1000mm ターミナルカバー |
| 関連商品 | EA940MR-51 : リレー用ソケット止め金具 |
ウェブカタログ画像
拡大
※品番別、2個入り
