品番 : EA940DG-31
品名 : [EA940DG-21-23用] エンドプレート(5個)
仕様
メーカー | IDEC | 型番 | BNE15WPN10 |
---|---|---|---|
DINレール取付け端子台の最終端に使用します。 | |||
適合端子台 | EA940DG-21、-22、-23 | ||
入数は5枚入りです。 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
185 円(税抜)/ 204 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 8 (2025/06/17 18:18現在) |
||||
商品入数 | 5 | 販売単位 | 袋 | ||
カタログページ | 1232ページ |
バリエーション一覧 |
---|
EA940DG-31 [EA940DG-21-23用] エンドプレート(5個) |
EA940DG-32 [EA940DG-24用] エンドプレート(5枚) |
その他関連 | |
---|---|
本体 | EA940DG-22 : 21A 端子台(2個) |
本体 | EA940DG-23 : 16A 端子台(2個) |