品番 : EA940DG-61A
品名 : 1000mm アルミDINレール(長穴)
仕様
メーカー | 篠原電機 | 型番 | ADK-RT-10 |
---|---|---|---|
用途 | DIN規格、35mm巾の機器取付け金具 | 仕様 | TH-2 |
材質 | アルミ製(アルマイト処理仕上) | 穴形状 | 長穴 |
穴径 | 25×4.5mm | 全長 | 1000mm |
サイズ | 1(t)×35(W)×7.5(H)mm | 質量 | 176g |
DIN、35mm幅の端子台、ソケット、電子機器などの任意の位置に取付けることができます。 | |||
JIS-C-2812準拠品 | |||
RoHS対応品 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
925 円(税抜)/ 1,018 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 19 (2024/06/02 05:19現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
カタログページ | 1247ページ |
バリエーション一覧 |
---|
EA940DG-61A 1000mm アルミDINレール(長穴) |
EA940DG-62 1000mm アルミDINレール(短穴) |
EA940DG-63 1000mm アルミDINレール(M6) |
その他関連 | |
---|---|
関連商品 | EA940DG-35 : 端子台止め金具(5枚) |
拡大