品番 : EA940DG-63
品名 : 1000mm アルミDINレール(M6)
仕様
メーカー | 篠原電機 | 型番 | ADK-RG-10 |
---|---|---|---|
仕様 | TH-2 | 全長 | 1000mm |
穴形状 | M6 | 材質 | アルミニウム合金(A6063-T5) |
DIN規格、35mm巾の機器取付け金具としてご使用下さい。 | |||
JIS-C-2812の規格に準拠しています。 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
735 円(税抜)/ 809 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 10 (2024/05/20 00:22現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
カタログページ | 1247ページ |
バリエーション一覧 |
---|
EA940DG-61A 1000mm アルミDINレール(長穴) |
EA940DG-62 1000mm アルミDINレール(短穴) |
EA940DG-63 1000mm アルミDINレール(M6) |
その他関連 | |
---|---|
関連商品 | EA940DG-35 : 端子台止め金具(5枚) |
拡大