品番 : EA940DH-10
品名 : 125V/10A レバースイッチ(赤)
仕様
| パネルカット | 19.2×12.9mm | 接点容量 | 10A 125V AC |
|---|---|---|---|
| ツマミ色 | 赤 | 本体色 | 黒 |
| スイッチ特性 | ON-OFF | ||
| 2極単投、ファストン端子 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
315 円(税抜)/ 347 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 15 (2026/10/06 09:59現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1194ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA940DH-10 125V/10A レバースイッチ(赤) |
| EA940DH-11 125V/10A レバースイッチ(白) |
| EA940DH-12 125V/10A レバースイッチ(黒) |
