詳細表示

このページのURL:

品番 : EA940DH-12

品名 : 125V/10A レバースイッチ(黒)

仕様

パネルカット 19.2×12.9mm 接点容量 10A 125V AC
ツマミ色 黒 本体色 黒
スイッチ特性 ON-OFF
2極単投、ファストン端子
追加説明
カタログ価格

315 円(税抜)/ 347 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 17

(2026/10/06 09:59現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 1194ページ
バリエーション一覧
EA940DH-10 125V/10A レバースイッチ(赤)
EA940DH-11 125V/10A レバースイッチ(白)
EA940DH-12 125V/10A レバースイッチ(黒)
ウェブカタログ画像

資料

仕様
  1. PDF
カタログ
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top