詳細表示

このページのURL:

品番 : EA940DH-110A

品名 : 125V/4A 3極双投/トグルスイッチ

仕様

メーカー NKKスイッチズ 型番 M-N32S1S
用途 OA機器、無線機、業務用ビデオカメラ、交換機、電気計測器、制御盤などに 接点容量 4A 125V AC
2A 250V AC
3A 30V DC
極数 3極双投 スイッチ特性 ON-ON
動作方法 オルタネート形 操作部形状 レバー形
端子部形状 はんだ端子 パネル取付方法 ねじ取付け
パネルカット φ6.5mm 取付可能パネル厚目安 最大5.5mm
接触抵抗 10mΩ以下 使用温度範囲 -30~85℃
・軽快な切替え動作
・レバー倒れ角度が大きく、下降防止機構付き
・特殊銀合金の接点で高い接触安定性、長寿命
・内部構造:シーソー方式
RoHS対応品
追加説明
カタログ価格

1,030 (税抜)/ 1,133 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 10

(2026/05/22 20:31現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 1194ページ
バリエーション一覧
EA940DH-107A 125V/6A 2極双投/トグルスイッチ
EA940DH-108A 125V/6A 2極双投/トグルスイッチ
EA940DH-109A 125V/6A 2極双投/トグルスイッチ
EA940DH-110A 125V/4A 3極双投/トグルスイッチ
EA940DH-111A 125V/4A 4極双投/トグルスイッチ
ウェブカタログ画像
※画像は代表画像です
  • ※画像は代表画像です

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top