品番 : EA940DH-111A
品名 : 125V/4A 4極双投/トグルスイッチ
仕様
| メーカー | NKKスイッチズ | 型番 | M-N42S1S |
|---|---|---|---|
| 用途 | OA機器、無線機、業務用ビデオカメラ、交換機、電気計測器、制御盤などに | 接点容量 | 4A 125V AC 2A 250V AC 3A 30V DC |
| 極数 | 4極双投 | スイッチ特性 | ON-ON |
| 動作方法 | オルタネート形 | 操作部形状 | レバー形 |
| 端子部形状 | はんだ端子 | パネル取付方法 | ねじ取付け |
| パネルカット | φ6.5mm | 取付可能パネル厚目安 | 最大5.5mm |
| 接触抵抗 | 10mΩ以下 | 使用温度範囲 | -30~85℃ |
| ・軽快な切替え動作 ・レバー倒れ角度が大きく、下降防止機構付き ・特殊銀合金の接点で高い接触安定性、長寿命 ・内部構造:シーソー方式 |
|||
| RoHS対応品 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,240 円(税抜)/ 1,364 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 13 (2026/04/02 11:52現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1194ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA940DH-107A 125V/6A 2極双投/トグルスイッチ |
| EA940DH-108A 125V/6A 2極双投/トグルスイッチ |
| EA940DH-109A 125V/6A 2極双投/トグルスイッチ |
| EA940DH-110A 125V/4A 3極双投/トグルスイッチ |
| EA940DH-111A 125V/4A 4極双投/トグルスイッチ |
| その他関連 | |
|---|---|
| オプション | EA940DH-302 : M6 トグルスイッチ用防水キャップ(黒) |
ウェブカタログ画像
拡大
※画像は代表画像です
