品番 : EA940DH-243
品名 : 125V/15A 単極双投/トグルスイッチ
仕様
メーカー | NKKスイッチズ | 型番 | S-303T |
---|---|---|---|
接点容量 | 15A 125V AC 6A 250V AC 20A 30V DC |
極数 | 単極双投 |
スイッチ特性 | ON-OFF-ON | 操作部形状 | レバー形 |
端子部形状 | ねじ端子 | パネル取付方法 | ねじ取付け |
パネルカット | φ12.5mm | 取付可能パネル厚目安 | 最大5.7mm |
接触抵抗 | 10mΩ以下 | 使用温度範囲 | -10~70℃ |
・特殊な端子加締方式:二重固定加締 ・特殊銀合金の接点:安定した接触抵抗 ・内部機構:シーソー方式 |
|||
RoHS対応品 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
1,190 円(税抜)/ 1,309 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 3 (2025/09/13 22:26現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
カタログページ | 1240ページ |
バリエーション一覧 |
---|
EA940DH-241 125V/15A 単極単投/トグルスイッチ |
EA940DH-242 125V/15A 単極双投/トグルスイッチ |
EA940DH-243 125V/15A 単極双投/トグルスイッチ |
その他関連 | |
---|---|
オプション | EA940DH-291 : 12.5mm用 トグルスイッチ文字版 |
オプション | EA940DH-292 : 12.5mm用 トグルスイッチ文字版 |
オプション | EA940DH-293 : 12.5mm用 トグルスイッチ文字版 |
オプション | EA940DH-294 : 12.5mm用 トグルスイッチ文字版 |