詳細表示

このページのURL:

品番 : EA940DH-245

品名 : 125V/15A 2極双投/トグルスイッチ

仕様

メーカー NKKスイッチズ 型番 S-332T
接点容量 15A 125V AC
15A 250V AC
15A 30V DC
極数 2極双投
スイッチ特性 ON-ON 操作部形状 レバー形
端子部形状 ねじ端子 パネル取付方法 ねじ取付け
パネルカット φ12.5mm 取付可能パネル厚目安 最大5.7mm
接触抵抗 10mΩ以下 使用温度範囲 -10~70℃
・特殊な端子加締方式:二重固定加締
・特殊銀合金の接点:安定した接触抵抗
・内部機構:シーソー方式
RoHS対応品
追加説明
カタログ価格

1,570 円(税抜)/ 1,727 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 9

(2026/10/06 09:59現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 1194ページ
バリエーション一覧
EA940DH-244 125V/15A 2極単投/トグルスイッチ
EA940DH-245 125V/15A 2極双投/トグルスイッチ
EA940DH-246 125V/15A 2極双投/トグルスイッチ
ウェブカタログ画像
  • ※画像は代表画像です。

資料

仕様
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top