詳細表示

このページのURL:

品番 : EA940DH-251

品名 : 125V/10A 単極双投/トグルスイッチ(防水型)

仕様

メーカー NKKスイッチズ 型番 WT-12AS
用途 工作機械、輸送機器、建築/土木機器、食品機械、厨房機器などに 接点容量 10A 125V AC
6A 250V AC
10A 30V DC
極数 単極双投 スイッチ特性 ON-ON
操作部形状 レバー形 端子部形状 はんだ端子
パネル取付方法 ねじ取付け パネルカット φ12.5mm
取付可能パネル厚目安 最大4mm 接触抵抗 10mΩ以下
使用温度範囲 -30~70℃
全防水
付加機能:パネルシール
・強制開離機構
・バウンス防止機構
・レバー下降防止機構
RoHS対応品
追加説明
カタログ価格

1,210 (税抜)/ 1,331 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/04/04 11:18現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 1195ページ
バリエーション一覧
EA940DH-251 125V/10A 単極双投/トグルスイッチ(防水型)
EA940DH-252 125V/10A 単極双投/トグルスイッチ(防水型)
EA940DH-253 125V/10A 単極双投/トグルスイッチ(防水型)
EA940DH-254 125V/10A 単極双投/トグルスイッチ(防水型)
ウェブカタログ画像

資料

仕様
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top