品番 : EA940DH-254
品名 : 125V/10A 単極双投/トグルスイッチ(防水型)
仕様
| メーカー | NKKスイッチズ | 型番 | WT-13AT |
|---|---|---|---|
| 用途 | 工作機械、輸送機器、建築/土木機器、食品機械、厨房機器などに | 接点容量 | 10A 125V AC 6A 250V AC 10A 30V DC |
| 極数 | 単極双投 | スイッチ特性 | ON-OFF-ON |
| 操作部形状 | レバー形 | 端子部形状 | ねじ端子 |
| パネル取付方法 | ねじ取付け | パネルカット | φ12.5mm |
| 取付可能パネル厚目安 | 最大4mm | 接触抵抗 | 10mΩ以下 |
| 使用温度範囲 | -30~70℃ | ||
| 全防水 | |||
| 付加機能:パネルシール ・強制開離機構 ・バウンス防止機構 ・レバー下降防止機構 |
|||
| RoHS対応品 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,300 円(税抜)/ 1,430 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/10/06 09:06現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1195ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA940DH-251 125V/10A 単極双投/トグルスイッチ(防水型) |
| EA940DH-252 125V/10A 単極双投/トグルスイッチ(防水型) |
| EA940DH-253 125V/10A 単極双投/トグルスイッチ(防水型) |
| EA940DH-254 125V/10A 単極双投/トグルスイッチ(防水型) |
