詳細表示

このページのURL:

品番 : EA940DH-261

品名 : 125V/30A 3極単投トグルスイッチ(大電流用

仕様

メーカー NKKスイッチズ 型番 S-831
接点容量 30A 125V AC
30A 250V AC
30A 30V DC
極数 3極単投
スイッチ特性 ON-OFF 操作部形状 レバー形
端子部形状 ねじ端子 パネル取付方法 ねじ取付け
パネルカット φ12.5mm 取付可能パネル厚目安 最大5.5mm
接触抵抗 10mΩ以下 使用温度範囲 -10~70℃
・小形で大電流の切換えに対応
・耐アーク性、絶縁性、自己消化性に優れる
RoHS対応品
追加説明
カタログ価格

5,950 円(税抜)/ 6,545 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/10/06 08:54現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 1195ページ
バリエーション一覧
EA940DH-261 125V/30A 3極単投トグルスイッチ(大電流用
EA940DH-262 125V/30A 3極双投トグルスイッチ(大電流用
EA940DH-263 125V/30A 3極双投トグルスイッチ(大電流用
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top