品番 : EA940DH-263
品名 : 125V/30A 3極双投トグルスイッチ(大電流用
仕様
メーカー | NKKスイッチズ | 型番 | S-833 |
---|---|---|---|
接点容量 | 30A 125V AC 30A 250V AC 30A 30V DC |
極数 | 3極双投 |
スイッチ特性 | ON-OFF-ON | 操作部形状 | レバー形 |
端子部形状 | ねじ端子 | パネル取付方法 | ねじ取付け |
パネルカット | φ12.5mm | 取付可能パネル厚目安 | 最大5.5mm |
接触抵抗 | 10mΩ以下 | 使用温度範囲 | -10~70℃ |
・小形で大電流の切換えに対応 ・耐アーク性、絶縁性、自己消化性に優れる |
|||
RoHS対応品 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
7,060 円(税抜)/ 7,766 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 1 (2025/09/14 00:33現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
カタログページ | 1240ページ |
バリエーション一覧 |
---|
EA940DH-261 125V/30A 3極単投トグルスイッチ(大電流用 |
EA940DH-262 125V/30A 3極双投トグルスイッチ(大電流用 |
EA940DH-263 125V/30A 3極双投トグルスイッチ(大電流用 |
ウェブカタログ画像
拡大
.jpg)