品番 : EA940DH-422
品名 : 125V/ 9A 単極双投/ロッカースイッチ(TV-8 適合)
仕様
| メーカー | NKKスイッチズ | 型番 | JW-L12RKK |
|---|---|---|---|
| 用途 | 通信機器/無線応用装置、電子計測器、オートメーション機器、事務用機器、民生用電子機器などに | 定格容量 | 16A 125V AC 16A 250V AC |
| 極数 | 単極双投 | スイッチ特性 | ON-ON |
| 操作部形状 | ロッカ形 | 端子部形状 | はんだ端子、タブ端子 |
| パネル取付方法 | スナップイン | パネルカット | 29.5×20.5mm |
| パネル厚 | 最大4mm | 接触抵抗 | 20mΩ以下 |
| 使用温度範囲 | -25~70℃ | ||
| 全モールドロッカスイッチ | |||
| 付加機能:TV-8適合 | |||
| ・防塵構造 ・バウンス低減機構 ・強制開離機構 |
|||
| RoHS対応品 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
760 円(税抜)/ 836 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 5 (2026/10/08 05:12現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1194ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA940DH-421 125V/ 9A 単極単投/ロッカースイッチ(TV-8 適合) |
| EA940DH-422 125V/ 9A 単極双投/ロッカースイッチ(TV-8 適合) |
| EA940DH-423 125V/ 9A 2極単投/ロッカースイッチ(TV-8 適合) |
| EA940DH-424 125V/ 9A 2極双投/ロッカースイッチ(TV-8 適合) |
