詳細表示

このページのURL:

品番 : EA940DH-421

品名 : 125V/ 9A 単極単投/ロッカースイッチ(TV-8 適合)

仕様

メーカー NKKスイッチズ 型番 JW-L11RKK
用途 通信機器/無線応用装置、電子計測器、オートメーション機器、事務用機器、民生用電子機器などに 定格容量 16A 125V AC
16A 250V AC
極数 単極単投 スイッチ特性 ON-OFF
操作部形状 ロッカ形 端子部形状 はんだ端子、タブ端子
パネル取付方法 スナップイン パネルカット 29.5×20.5mm
パネル厚 最大4mm 接触抵抗 20mΩ以下
使用温度範囲 -25~70℃
全モールドロッカスイッチ
付加機能:TV-8適合
・防塵構造
・バウンス低減機構
・強制開離機構
RoHS対応品
追加説明
カタログ価格

635 円(税抜)/ 699 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 4

(2026/11/23 02:25現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 1194ページ
バリエーション一覧
EA940DH-421 125V/ 9A 単極単投/ロッカースイッチ(TV-8 適合)
EA940DH-422 125V/ 9A 単極双投/ロッカースイッチ(TV-8 適合)
EA940DH-423 125V/ 9A 2極単投/ロッカースイッチ(TV-8 適合)
EA940DH-424 125V/ 9A 2極双投/ロッカースイッチ(TV-8 適合)
ウェブカタログ画像

資料

仕様
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top