品番 : EA940DH-441
品名 : 125V/10A 単極単投/ロッカースイッチ(高容量型)
仕様
| メーカー | NKKスイッチズ | 型番 | JW-S11RKK |
|---|---|---|---|
| 用途 | 通信機器/無線応用装置、電子計測器、オートメーション機器、事務用機器、民生用電子機器などに | 定格容量 | 10A 125V AC 10A 250V AC |
| 極数 | 単極単投 | スイッチ特性 | ON-OFF |
| 操作部形状 | ロッカ形 | 端子部形状 | はんだ端子、タブ端子 |
| パネル取付方法 | スナップイン | パネルカット | 19.2×12.9mm |
| パネル厚 | 最大2mm | 接触抵抗 | 10mΩ以下 |
| 使用温度範囲 | -25~70℃ | ||
| 全モールドロッカスイッチ | |||
| ・簡易防塵構造 ・絶縁性の向上 ・省スペース化に貢献 |
|||
| RoHS対応品 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
305 円(税抜)/ 336 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/11/23 02:28現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1194ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA940DH-441 125V/10A 単極単投/ロッカースイッチ(高容量型) |
| EA940DH-442 125V/10A 2極単投/ロッカースイッチ(高容量型) |
