詳細表示

このページのURL:

品番 : EA940DH-442

品名 : 125V/10A 2極単投/ロッカースイッチ(高容量型)

仕様

メーカー NKKスイッチズ 型番 JW-S21RKK
用途 通信機器/無線応用装置、電子計測器、オートメーション機器、事務用機器、民生用電子機器などに 定格容量 10A 125V AC
10A 250V AC
極数 2極単投 スイッチ特性 ON-OFF
操作部形状 ロッカ形 端子部形状 はんだ端子、タブ端子
パネル取付方法 スナップイン パネルカット 19.2×12.9mm
パネル厚 最大2mm 接触抵抗 10mΩ以下
使用温度範囲 -25~70℃
全モールドロッカスイッチ
・簡易防塵構造
・絶縁性の向上
・省スペース化に貢献
RoHS対応品
追加説明
カタログ価格

450 円(税抜)/ 495 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2026/11/23 02:31現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 1194ページ
バリエーション一覧
EA940DH-441 125V/10A 単極単投/ロッカースイッチ(高容量型)
EA940DH-442 125V/10A 2極単投/ロッカースイッチ(高容量型)
ウェブカタログ画像

資料

仕様
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top