詳細表示

このページのURL:

品番 : EA940DH-483

品名 : 125V/15A 単極双投/ロッカースイッチ(防水型)

仕様

メーカー NKKスイッチズ 型番 WR-13KTE
用途 工作機械、輸送機器、建築/土木機器、食品機械、厨房機器などに 定格容量 15A 125V AC
15A 250V AC
15A 30V DC
極数 単極双投 スイッチ特性 ON-OFF-ON
操作部形状 ロッカ形 端子部形状 ねじ端子
パネル取付方法 スナップイン パネルカット 34.2×17.2mm
パネル厚 最大4mm 接触抵抗 10mΩ以下
使用温度範囲 -25~85℃
パネル防水タイプ
・ワンタッチ取付け
・強制開離機構
・バウンス防止機構
RoHS対応品
追加説明
カタログ価格

1,450 円(税抜)/ 1,595 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 4

(2026/10/08 05:12現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 1194ページ

代替品

EA940DH-473
バリエーション一覧
EA940DH-481 125V/15A 単極単投/ロッカースイッチ(防水型)
EA940DH-482 125V/15A 単極双投/ロッカースイッチ(防水型)
EA940DH-483 125V/15A 単極双投/ロッカースイッチ(防水型)
ウェブカタログ画像

資料

仕様
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top