詳細表示

このページのURL:

品番 : EA940DH-532

品名 : 125V/ 5A 2極双投/超小型 ロータリースイッチ

カタログ訂正

25/05/26 ●パネルカット…(誤)6.5mm (正)6.2mm ●パネル厚…(誤)2.7mm以下 (正)3.5mm以下 (No.56 1115)

仕様

メーカー NKKスイッチズ 型番 MRT-23
用途 通信機器、無線応用装置、電子計測器、事務用機器、オートメーション機器、民生用電子機器などに 定格容量 5A 125V AC
極数 2極双投 スイッチ特性 ON-OFF-ON
操作部形状 シャフト形 端子部形状 はんだ端子
パネル取付方法 ねじ取付け パネルカット φ6.2mm
パネル厚 最大3.5mm 接触抵抗 10mΩ以下
使用温度範囲 -10~70℃
切換角度:60°
RoHS対応品
追加説明
カタログ価格

1,550 (税抜)/ 1,705 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2025/08/19 20:02現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 1239ページ
バリエーション一覧
EA940DH-531 125V/10A 2極双投/超小型 ロータリースイッチ
EA940DH-532 125V/ 5A 2極双投/超小型 ロータリースイッチ
EA940DH-533 125V/ 2A 1回路/超小型 ロータリースイッチ
EA940DH-534 125V/ 2A 2回路/超小型 ロータリースイッチ
EA940DH-535 125V/ 3A 1回路/超小型 ロータリースイッチ
ウェブカタログ画像
※画像は代表画像です
  • ※画像は代表画像です

資料

仕様
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top