品番 : EA940DH-535
品名 : 125V/ 3A 1回路/超小型 ロータリースイッチ
仕様
| メーカー | NKKスイッチズ | 型番 | MRY-106 |
|---|---|---|---|
| 用途 | 通信機器、無線応用装置、電子計測器、事務用機器、オートメーション機器、民生用電子機器などに | 定格容量 | 3A 125V AC |
| 極数 | 1回路 | スイッチ特性 | 2~6接点 |
| 操作部形状 | シャフト形 | 端子部形状 | はんだ端子 |
| パネル取付方法 | ねじ取付け | パネルカット | φ6.2mm |
| パネル厚 | 最大3.2mm | 接触抵抗 | 10mΩ以下 |
| 使用温度範囲 | -10~70℃ | ||
| 切換角度:60° | |||
| RoHS対応品 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,990 円(税抜)/ 2,189 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 4 (2026/11/06 02:35現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1193ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA940DH-532 125V/ 5A 2極双投/超小型 ロータリースイッチ |
| EA940DH-533 125V/ 2A 1回路/超小型 ロータリースイッチ |
| EA940DH-534 125V/ 2A 2回路/超小型 ロータリースイッチ |
| EA940DH-535 125V/ 3A 1回路/超小型 ロータリースイッチ |
