品番 : EA940DH-602A
品名 : 125V/3A 単極双投/小型スライドスイッチ
仕様
| メーカー | NKKスイッチズ | 型番 | MS-N13S1A |
|---|---|---|---|
| 定格容量 | 3A 125V AC 2A 250V AC |
極数 | 単極双投 |
| スイッチ特性 | ON-OFF-ON | 操作部形状 | ツマミ形 |
| 端子部形状 | はんだ端子 | パネル取付方法 | ねじ取付け |
| パネルカット | 8.1×4.6mm | 外形サイズ | 10.9×6.6×12.7mm (※操作部除く、パネル取付板除く) |
| 操作部サイズ | 5.1×3.8×3.8mm (※ツマミ突出部) |
接触抵抗 | 10mΩ以下 |
| 使用温度範囲 | -30~85℃ | ||
| 非照光式スライドスイッチ | |||
| ・連続取付が可能 ・はぎれの良い操作感覚 ・操作性、視認性のよい大きなストローク |
|||
| RoHS対応品 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
510 円(税抜)/ 561 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 15 (2026/10/08 05:12現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1194ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA940DH-601A 125V/3A 単極双投/小型スライドスイッチ |
| EA940DH-602A 125V/3A 単極双投/小型スライドスイッチ |
| EA940DH-603A 125V/3A 2極双投/小型スライドスイッチ |
| EA940DH-604A 125V/3A 2極双投/小型スライドスイッチ |
