詳細表示

このページのURL:

品番 : EA940DH-603A

品名 : 125V/3A 2極双投/小型スライドスイッチ

仕様

メーカー NKKスイッチズ 型番 MS-N22S1A
定格容量 3A 125V AC
2A 250V AC
極数 2極双投
スイッチ特性 ON-ON 操作部形状 ツマミ形
端子部形状 はんだ端子 パネル取付方法 ねじ取付け
パネルカット 6.8×9mm 外形サイズ 12.1×11.4×12.7mm
(※操作部除く、パネル取付板除く)
操作部サイズ 5.1×8.2×3.8mm
(※ツマミ突出部)
接触抵抗 10mΩ以下
使用温度範囲 -30~85℃
非照光式スライドスイッチ
・連続取付が可能
・はぎれの良い操作感覚
・操作性、視認性のよい大きなストローク
RoHS対応品
追加説明
カタログ価格

560 円(税抜)/ 616 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 11

(2026/10/08 05:12現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 1194ページ
バリエーション一覧
EA940DH-601A 125V/3A 単極双投/小型スライドスイッチ
EA940DH-602A 125V/3A 単極双投/小型スライドスイッチ
EA940DH-603A 125V/3A 2極双投/小型スライドスイッチ
EA940DH-604A 125V/3A 2極双投/小型スライドスイッチ
ウェブカタログ画像

資料

カタログ
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top