品番 : EA940DH-603
品名 : 125V/ 6A 2極双投/小型 スライドスイッチ
仕様
メーカー | NKKスイッチズ | 型番 | MS-22AAS1 |
---|---|---|---|
極数 | 2極双投 | 定格容量 | 6A 125V AC 3A 250V AC |
スイッチ特性 | ON-ON | パネルカット(mm) | 6.8×9 |
サイズ | 12.1×11.4×12.7mm ※操作部除く、パネル取付板除く |
接点仕様 | 銀 |
端子部形状 | はんだ端子 | パネル取付方法 | ねじ取付け |
使用温度範囲 | -30~85℃ | ||
非照光式スライドスイッチ(Mシリーズ) | |||
フラックス浸入対策、連続取付が可能 | |||
はぎれの良い操作感覚 | |||
操作性、視認性のよい大きなストローク | |||
UL 94V-0のケース (※UL-94はプラスチック部材の難燃規格です) |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
590 円(税抜)/ 649 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 1 (2024/06/18 04:23現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
カタログページ | 1256ページ |
代替品
![]() |
|
バリエーション一覧 |
---|
EA940DH-601 125V/ 6A 単極双投/小型 スライドスイッチ |
EA940DH-602 125V/ 6A 単極双投/小型 スライドスイッチ |
EA940DH-603 125V/ 6A 2極双投/小型 スライドスイッチ |
EA940DH-604 125V/ 6A 2極双投/小型 スライドスイッチ |