詳細表示

このページのURL:

品番 : EA940DH-701

品名 : 125V/ 3A 単極双投/超小型 キーロックスイッチ

仕様

メーカー NKKスイッチズ 型番 SK-12ADS1
用途 アミューズメント機器、情報通信機器、防災機器、FA機器、セキュリティ機器の電源スイッチや操作スイッチなどに 電流容量 3A 125V AC
極数 単極双投 スイッチ特性 ON-ON
ノッチ数 2(90°) 端子部形状 はんだ端子
パネル取付方法 ねじ取付け パネル取付寸法 M12
鍵抜差位置 両方 外形サイズ 32.7×15mm
(※キー、端子除く)
操作部サイズ 15.3mm
(※キー差込状態突出部)
接触抵抗 10mΩ以下
使用温度範囲 -25~70℃
・打接点摺動接触方式
・短銅形で省スペース
・高いセキュリティ
RoHS対応品
追加説明
カタログ価格

2,000 円(税抜)/ 2,200 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 5

(2026/10/08 05:11現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 1196ページ
バリエーション一覧
EA940DH-701 125V/ 3A 単極双投/超小型 キーロックスイッチ
EA940DH-702 125V/ 3A 単極双投/超小型 キーロックスイッチ
EA940DH-703 125V/ 3A 単極双投/超小型 キーロックスイッチ
ウェブカタログ画像

資料

仕様
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top