品番 : EA940DH-703
品名 : 125V/ 3A 単極双投/超小型 キーロックスイッチ
仕様
| メーカー | NKKスイッチズ | 型番 | SK-13EDS1 |
|---|---|---|---|
| 用途 | アミューズメント機器、情報通信機器、防災機器、FA機器、セキュリティ機器の電源スイッチや操作スイッチなどに | 電流容量 | 3A 125V AC |
| 極数 | 単極双投 | スイッチ特性 | ON-OFF-ON |
| ノッチ数 | 3(45°) | 端子部形状 | はんだ端子 |
| パネル取付方法 | ねじ取付け | パネル取付寸法 | M12 |
| 鍵抜差位置 | 中央のみ | 外形サイズ | 32.7×15mm (※キー、端子除く) |
| 操作部サイズ | 15.3mm (※キー差込状態突出部) |
接触抵抗 | 10mΩ以下 |
| 使用温度範囲 | -25~70℃ | ||
| ・打接点摺動接触方式 ・短銅形で省スペース ・高いセキュリティ |
|||
| RoHS対応品 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
2,110 円(税抜)/ 2,321 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 10 (2026/07/30 12:55現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1196ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA940DH-701 125V/ 3A 単極双投/超小型 キーロックスイッチ |
| EA940DH-702 125V/ 3A 単極双投/超小型 キーロックスイッチ |
| EA940DH-703 125V/ 3A 単極双投/超小型 キーロックスイッチ |
