品番 : EA940DH-711
品名 : 250V/ 3A 単極双投/キーロックスイッチ
仕様
| メーカー | NKKスイッチズ | 型番 | CK-L12AFS1 |
|---|---|---|---|
| 電流容量 | 3A 250V AC | 極数 | 単極双投 |
| スイッチ特性 | ON-ON | ノッチ数 | 2(90°) |
| 操作部形状 | フラットキー形 | 端子部形状 | はんだ端子 |
| パネル取付方法 | ねじ取付け | パネル取付寸法 | M19 |
| 外形サイズ | 40×22mm (※キー、端子除く) |
操作部サイズ | 29.8mm (※キー差込状態突出部) |
| 接触抵抗 | 20mΩ以下 | 使用温度範囲 | -25~70℃ |
| ・打接点摺動接触方式:高接触信頼性、接触部の高い防塵性能 ・高いセキュリティ対応:標準対応25種類 |
|||
| RoHS対応品 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,350 円(税抜)/ 1,485 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/10/06 09:59現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1196ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA940DH-711 250V/ 3A 単極双投/キーロックスイッチ |
| EA940DH-712 250V/ 3A 単極双投/キーロックスイッチ |
| EA940DH-713 250V/ 3A 単極双投/キーロックスイッチ |
