詳細表示

このページのURL:

品番 : EA940DH-712

品名 : 250V/ 3A 単極双投/キーロックスイッチ

仕様

メーカー NKKスイッチズ 型番 CK-L12BFS1
電流容量 3A 250V AC 極数 単極双投
スイッチ特性 ON-ON ノッチ数 2(90°)
操作部形状 フラットキー形 端子部形状 はんだ端子
パネル取付方法 ねじ取付け パネル取付寸法 M19
外形サイズ 40×22mm
(※キー、端子除く)
操作部サイズ 29.8mm
(※キー差込状態突出部)
接触抵抗 20mΩ以下 使用温度範囲 -25~70℃
・打接点摺動接触方式:高接触信頼性、接触部の高い防塵性能
・高いセキュリティ対応:標準対応25種類
RoHS対応品
追加説明
カタログ価格

1,350 円(税抜)/ 1,485 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 5

(2026/10/06 10:01現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 1196ページ
バリエーション一覧
EA940DH-711 250V/ 3A 単極双投/キーロックスイッチ
EA940DH-712 250V/ 3A 単極双投/キーロックスイッチ
EA940DH-713 250V/ 3A 単極双投/キーロックスイッチ
ウェブカタログ画像
※画像は代表画像です
  • ※画像は代表画像です

資料

仕様
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top