品番 : EA940DJ-1
品名 : 125V/15A プッシュスイッチ(赤)
仕様
| パネルカット | φ12.5mm | 定格 | 15A 125V AC |
|---|---|---|---|
| 回路 | ON-ON(2極双投) | パネル厚 | 3.0mm以下 |
| サイズ | 22.6×38×47(H)mm | ツマミ色 | 赤 |
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,460 円(税抜)/ 1,606 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 11 (2026/11/12 06:37現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1193ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA940DJ-1 125V/15A プッシュスイッチ(赤) |
| EA940DJ-2 125V/15A プッシュスイッチ(黒) |
