詳細表示

このページのURL:

品番 : EA940DJ-13

品名 : 125V/500mA プッシュスイッチ(黄)

仕様

パネルカット φ7.5mm 定格 500mA 125V AC
回路特性 単極単投(モメンタリ) パネル厚 1.5mm以下
サイズ φ9.5×28mm ツマミ色
動作方式 モメンタリ形 動作方式(オルタネイトとモメンタリについて) 押ボタンスイッチは、基板の上の切替スイッチとして組み込まれることが主な用途で、多種多様なものが存在します。またスイッチには二通りの動作の種類があり、一度押すとオンになり二度押すとオフになるタイプを「オルタネイト」、押している時のみオンになるタイプを「モメンタリ」と呼びます。
追加説明
カタログ価格

255 (税抜)/ 281 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 97

(2026/09/18 02:21現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 1193ページ
バリエーション一覧
EA940DJ-11 125V/500mA プッシュスイッチ(赤)
EA940DJ-12 125V/500mA プッシュスイッチ(青)
EA940DJ-13 125V/500mA プッシュスイッチ(黄)
EA940DJ-14 125V/500mA プッシュスイッチ(緑)
EA940DJ-15 125V/500mA プッシュスイッチ(白)
ウェブカタログ画像

資料

仕様
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top