品番 : EA940DJ-14
品名 : 125V/500mA プッシュスイッチ(緑)
仕様
| パネルカット | φ7.5mm | 定格 | 500mA 125V AC |
|---|---|---|---|
| 回路特性 | 単極単投(モメンタリ) | パネル厚 | 1.5mm以下 |
| サイズ | φ9.5×28mm | ツマミ色 | 緑 |
| 動作方式 | モメンタリ形 | 動作方式(オルタネイトとモメンタリについて) | 押ボタンスイッチは、基板の上の切替スイッチとして組み込まれることが主な用途で、多種多様なものが存在します。またスイッチには二通りの動作の種類があり、一度押すとオンになり二度押すとオフになるタイプを「オルタネイト」、押している時のみオンになるタイプを「モメンタリ」と呼びます。 |
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
255 円(税抜)/ 281 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 68 (2026/09/18 02:21現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1193ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA940DJ-11 125V/500mA プッシュスイッチ(赤) |
| EA940DJ-12 125V/500mA プッシュスイッチ(青) |
| EA940DJ-13 125V/500mA プッシュスイッチ(黄) |
| EA940DJ-14 125V/500mA プッシュスイッチ(緑) |
| EA940DJ-15 125V/500mA プッシュスイッチ(白) |
