品番 : EA940DJ-6
品名 : 125V/ 3A プッシュスイッチ(白)
仕様
| パネルカット | 14.5×16mm | 定格 | 3A 125V AC/ 2A 30V DC |
|---|---|---|---|
| 回路 | プッシュON(モメンタリ) | パネル厚 | 3.0mm以下 |
| サイズ | 18×18×24.2(H)mm | ツマミ色 | 白 |
| ケース色 | 黒 | 動作方式 | モメンタリ形 |
| 動作方式(オルタネイトとモメンタリについて) | 押ボタンスイッチは、基板の上の切替スイッチとして組み込まれることが主な用途で、多種多様なものが存在します。またスイッチには二通りの動作の種類があり、一度押すとオンになり二度押すとオフになるタイプを「オルタネイト」、押している時のみオンになるタイプを「モメンタリ」と呼びます。 |
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
735 円(税抜)/ 809 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 8 (2026/09/18 04:27現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1194ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA940DJ-5 125V/ 3A プッシュスイッチ(赤) |
| EA940DJ-6 125V/ 3A プッシュスイッチ(白) |
