品番 : EA940DK-11A
品名 : リミットスイッチ(可変ローラ・レバー形90°)
仕様
| メーカー | オムロン(omron) | 型番 | WLCA12-N |
|---|---|---|---|
| 型式 | WLCA-12-N | 定格 | 2A 250V AC、2A 48V DC |
| サイズ | 40(W)×67(D)×94(H)mm | 取付ねじ径 | φ5.2mm |
| レバー長 | 105.75mm | レバー操作角度(左右) | 90 |
| 動作特性(レバー長38mmのとき) | 動作に必要な力(OF):最大13.34N もどりの力(RF):最小1.18N 動作までの動き(PT):15±5° 動作後の動き(OT):最小70° 応差の動き(MD):最大12° |
||
| 片側動作可能、ヘッド4方向取付可能 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
8,060 円(税抜)/ 8,866 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/08/21 21:15現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1192ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA940DK-11A リミットスイッチ(可変ローラ・レバー形90°) |
| EA940DK-12A リミットスイッチ(可変ローラ・レバー形90°) |
ウェブカタログ画像
拡大
