品番 : EA940DK-12A
品名 : リミットスイッチ(可変ローラ・レバー形90°)
仕様
| メーカー | オムロン(omron) | 型番 | WLCA12-2N-N |
|---|---|---|---|
| 定格 | 2A/250V AC、2A/48V DC | レバー長 | 105mm |
| 取付ねじ径 | φ5.2mm | サイズ | 40×65.2×94mm |
| レバー操作角度(左右) | 90° |
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
8,590 円(税抜)/ 9,449 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/07/07 03:43現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1192ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA940DK-11A リミットスイッチ(可変ローラ・レバー形90°) |
| EA940DK-12A リミットスイッチ(可変ローラ・レバー形90°) |
ウェブカタログ画像
拡大
