品番 : EA940DK-11LA
品名 : リミットスイッチ(可変ロッド・レバー形90°)
仕様
| メーカー | オムロン(omron) | 型番 | WLCL-N |
|---|---|---|---|
| 定格 | 2A/250V AC、2A/48V DC | ||
| 標準形 | |||
| 可変ロッド・レバータイプ | |||
| 可動範囲 | 25~140mm | サイズ | 40×55×103.4mm |
| 片側動作可能、ヘッド4方向取付可能 | |||
| レバー操作角度(左右) | 90° | ||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
7,830 円(税抜)/ 8,613 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/10/06 09:59現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1191ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA940DK-11LA リミットスイッチ(可変ロッド・レバー形90°) |
| EA940DK-12LA リミットスイッチ(可変ロッド・レバー形90°) |
ウェブカタログ画像
拡大
