詳細表示

このページのURL:

品番 : EA940DK-12LA

品名 : リミットスイッチ(可変ロッド・レバー形90°)

仕様

メーカー オムロン(omron) 型番 WLCL-2N-N
定格 2A/250V AC、2A/48V DC
標準形
可変ロッド・レバータイプ
可動範囲 25~140mm サイズ 40×55×103.4mm
片側動作可能、ヘッド4方向取付可能
レバー操作角度(左右) 90°
追加説明
カタログ価格

7,830 円(税抜)/ 8,613 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/10/06 10:02現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 1191ページ
バリエーション一覧
EA940DK-11LA リミットスイッチ(可変ロッド・レバー形90°)
EA940DK-12LA リミットスイッチ(可変ロッド・レバー形90°)
ウェブカタログ画像

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top